Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pressmutter

WN 385-1 tsingitud teras
KALEI MUTTER M3 1.8

Toote nr 038500213
EAN 4056807002446

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pressmutter

Toote nr 038500213

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WN 385, tsingitud teras, sinine, passiveeritud (A2K)

Õhukestesse materjalidesse pressimiseks ideaalne

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D)

M3

Välise krae läbimõõt (d1)

4.7 mm

Kinnitussügavus (k1)

1.8 mm

Kõrgus (h1)

3 mm

Väline kinnitus (s1)

WS5.5

Muhvi siseläbimõõt

4.5 mm

Standardid

WN 385-1

Materjal

ST

Pind

A2K

Avade läbimõõtude juhtväärtused

4.5 mm

Materjali paksus

2 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave