Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pressmutter

WN 385-1 tsingitud teras
KALEI MUTTER M3 0.9

Toote nr 03850023
EAN 4056807002231

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pressmutter

Toote nr 03850023

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

WN 385, tsingitud teras, sinine, passiveeritud (A2K)

Õhukestesse materjalidesse pressimiseks ideaalne

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Gevindtype x nominel diameter (D)

M3

Välise krae läbimõõt (d1)

4.7 mm

Kinnitussügavus (k1)

0.9 mm

Altezza (h1)

3 mm

Väline kinnitus (s1)

WS5.5

Muhvi siseläbimõõt

4.5 mm

Standards

WN 385-1

Materiale

ST

Overflade

A2K

Avade läbimõõtude juhtväärtused

4.5 mm

Material thickness

1 mm

RoHS nõuetele vastav

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave