Pressmutter
WN 385-1 tsingitud teras
KALEI MUTTER M10 1.8
Toote nr
038500210
EAN 4038898790037
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
WN 385, tsingitud teras, sinine, passiveeritud (A2K)
Õhukestesse materjalidesse pressimiseks ideaalne
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (D) | M10 |
Välise krae läbimõõt (d1) | 12.85 mm |
Kinnitussügavus (k1) | 1.8 mm |
Kõrgus (h1) | 8 mm |
Väline kinnitus (s1) | WS15 |
Muhvi siseläbimõõt | 12.5 mm |
Standardid | WN 385-1 |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Avade läbimõõtude juhtväärtused | 12.5 mm |
Materjali paksus | 2 mm |
RoHS nõuetele vastav | Jah |