Pressitud kaablikinnitus, tihvti kujuline Polüamiid isoleeritud
Presskaabli kõrv isoleeritud tihvti kuju
JUHTMEOTSIK TERAV KOLLANE

Laiendatud isoleeriv kate
Tugevama kaablisüdamiku isolatsiooniga ühtlustatud juhtmeid saab probleemideta töödelda.
"Lihtne sisenemine" sisestamine
Juhtme lihtne, kiire ja ohutu sisestamine
Kvaliteetne polüamiid
Sobib kasutamiseks olukordades, mis on seotud muutuvate koormuste ja temperatuurikõikumistega
Paigaldaja peab sisestatud kaablit kontrollima (vajadusel proovides seda välja tõmmata).
Tihvti kuju vastavalt standardile DIN 46231
Andmelehed(X)
Peente ja ülipeente kiudvaskjuhtmetele
Min/max traadi ristlõige | 4-6 mm² |
Värv | Kollane |
Tihvti pikkus | 14 mm |
Max nominaalpinge | 600 V/AC/DC |
Materjal | CU |
Pind | SN |
Isolatsioonimaterjal | Nailon |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!