Pressitud kaablikinnitus, põkkühendus polüamiid-isolatsioon
Pressitud kaablikinnitus isoleeritud põkkühendus
JUHTMEJÄTK KOLLANE
Toote nr 0967411060
EAN 4056807775906
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
Laiendatud isoleeriv kate
Probleemideta saab kasutada tugevama kaablisüdamikuga ühtlustatud juhtmeid.
"Lihtne sisenemine" sisestamine
Juhtme lihtne, kiire ja ohutu sisestamine
Kvaliteetne polüamiid
Sobib kasutamiseks koormuste ja temperatuurikõikumiste korral
Märkus
- Kasutaja peab kontrollima sisestatud kaablit (Nõutav väljatõmbekatse abil)
- Art. nr: 0967411005 Ilma UL sertifikaadita
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Peene ja väga peene südamiku vaskjuhtmete jaoks
Min/max traadi ristlõige | 4-6 mm² |
Värv | Kollane |
Pikkus | 28 mm |
Max nominaalpinge | 600 V/AC |
Max temperatuuritingimused | 105 °C |
Materjal | CU |
Pind | J2N |
Isolatsioonimaterjal | Nailon |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!