Pressitud kaablikinnitus, põkkühendus Polüamiid isoleeritud
Pressitud kaablikinnitus isoleeritud põkkühendus
JUHTMEJÄTK PUNANE
Toote nr
0967411015
EAN 4056807775883
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Laiendatud isoleeriv kate
Probleemideta saab kasutada tugevama kaablisüdamikuga ühtlustatud juhtmeid.
"Lihtne sisenemine" sisestamine
Juhtme lihtne, kiire ja ohutu sisestamine
Kvaliteetne polüamiid
Sobib kasutamiseks koormuste ja temperatuurikõikumiste korral
Märkus
- Kasutaja peab kontrollima sisestatud kaablit (Nõutav väljatõmbekatse abil)
- Art. nr: 0967411005 Ilma UL sertifikaadita
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Peene ja väga peene südamiku vaskjuhtmete jaoks
Min/max traadi ristlõige | 0,5-1,5 mm² |
Värv | Punane |
Pikkus | 26 mm |
Max nominaalpinge | 600 V/AC |
Max temperatuuritingimused | 105 °C |
Materjal | CU |
Pind | J2N |
Isolatsioonimaterjal | Nailon |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!