Pressitud kaablikinnitus, kitsa kahvli kuju Polüamiid isoleeritud
Press kaablikin isoleeritud kahvlik kitsas
JUHTMEOTSIK M4 SIN KAHVEL

Laiendatud isoleeriv kate
Tugevama kaablisüdamiku isolatsiooniga ühtlustatud juhtmeid saab probleemideta töödelda.
"Lihtne sisenemine" sisestamine
Juhtme lihtne, kiire ja ohutu sisestamine
Kvaliteetne polüamiid
Sobib kasutamiseks olukordades, mis on seotud muutuvate koormuste ja temperatuurikõikumistega
Kasutaja peab kontrollima sisestatud kaablit (Nõutav väljatõmbekatse abil).
Andmelehed(X)
Peente ja ülipeente kiudvaskjuhtmetele
Min/max traadi ristlõige | 1,5-2,5 mm² |
Värv | Sinine |
Ääriku ava | M4 |
Pikkus | 21,8 mm |
Max nominaalpinge | 600 V/AC |
Max temperatuuritingimused | 105 °C |
Materjal | CU |
Pind | J2N |
Isolatsioonimaterjal | Nailon |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!