Pressitud kaablikinnitus, kahvli kujuline Polüamiid isoleeritud
Presskaabli kõrv isoleeritud kahvli kujuline
JUHTMEOTSIK M6 SIN KAHVEL

Laiendatud isoleeriv kate
Tugevama kaablisüdamiku isolatsiooniga ühtlustatud juhtmeid saab probleemideta töödelda.
"Lihtne sisenemine" sisestamine
Juhtme lihtne, kiire ja ohutu sisestamine.
Kvaliteetne polüamiid
Sobib kasutamiseks koormuste muutmise ja temperatuurikõikumistega seotud olukordades.
Paigaldaja peab sisestatud kaablit kontrollima (vajadusel proovides seda välja tõmmata).
Kahvli kuju vastavalt standardile DIN 46237/C
Andmelehed(X)
Peente ja ülipeente kiudvaskjuhtmetele
Min/max traadi ristlõige | 1,5-2,5 mm² |
Värv | Sinine |
Ääriku ava | M6 |
Pikkus | 22 mm |
Max nominaalpinge | 600 V/AC |
Max temperatuuritingimused | 105 °C |
Materjal | CU |
Pind | J2N |
Isolatsioonimaterjal | Polüamiid |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!