Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pressitav juhtmeotsik, täielikult isoleeritud PVC-isolatsiooniga

Juhtmeotsik, täielikult isoleeritud
JUHTMEOTSIK EMA Ø5 KOL

Toote nr 0558962

EAN 4011231469968

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pressitav juhtmeotsik, täielikult isoleeritud PVC-isolatsiooniga

Toote nr 0558962

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Märkus

Paigaldaja peab kontrollima sisestatud kaabli ühendust (vajadusel proovides seda välja tõmmata).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Peente ja ülipeente kiududega vaskjuhtmetele

Min/max traadi ristlõige

4-6 mm²

Värv

Kollane

Läbimõõt

5 mm

Max nominaalpinge

600 V/AC

Min/max temperatuuritingimused

-10 to 75 °C

Materjal

CU

Pind

J2N

Isolatsioonimaterjal

PVC

Halogeenivaba

Ei

Silikoonivaba

Ei

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Presstangid vahetatavate pressimispeade jaoks

DT KOKKUSURUMISTANGID

Kompaktne disain
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
Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Presstangid Isoleeritud juhtmeotsakutele

JUHTMEOTSIKU TANGID 0.5-6.0MM ISOL.

Kõrge kvaliteediga manuaalsed presstangid, valmistatud Saksamaal