Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pressitav juhtmeotsik, ringikujuline polüamiid-isolatsioon

Pressitav juhtmeotsik, ringikujuline
JUHTMEOTSIK M8 KOLLANE

Toote nr 0967400408

EAN 4024835050487

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pressitav juhtmeotsik, ringikujuline polüamiid-isolatsioon

Toote nr 0967400408

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Laiendatud isoleeriv kate


Probleemideta saab kasutada tugevama kaablisüdamikuga ühtlustatud juhtmeid.



"Lihtne sisenemine" sisestamine


Juhtme lihtne, kiire ja ohutu sisestamine



Kvaliteetne polüamiid


Sobib kasutamiseks koormuste ja temperatuurikõikumiste korral



UL-sertifitseeritud (0,5–6,0 mm²)

Märkus

Paigaldaja peab sisestatud kaablit kontrollima (vajadusel proovides seda välja tõmmata).

Ringikujuline vastavalt standardile DIN 46237

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Peente ja ülipeente kiudvaskjuhtmetele

Min/max traadi ristlõige

4-6 mm²

Värv

Kollane

Ääriku ava

M8

Pikkus

33 mm

Max nominaalpinge

600 V

Max temperatuuritingimused

105 °C

Materjal

CU

Pind

J2N

Isolatsioonimaterjal

Nailon

Halogeenivaba

Jah

Silikoonivaba

Jah

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Presstangid Isoleeritud juhtmeotsakutele

JUHTMEOTSIKU TANGID 0.5-6.0MM ISOL.

Kõrge kvaliteediga manuaalsed presstangid, valmistatud Saksamaal