Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pressitav juhtmeotsik, ringikujuline polüamiid-isolatsioon

Pressitav juhtmeotsik, ringikujuline
JUHTMEOTSIK M5 SININE

Toote nr 055899092

EAN 4053479916071

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pressitav juhtmeotsik, ringikujuline polüamiid-isolatsioon

Toote nr 055899092

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Laiendatud isoleeriv kate


Probleemideta saab kasutada tugevama kaablisüdamikuga ühtlustatud juhtmeid.



"Lihtne sisenemine" sisestamine


Juhtme lihtne, kiire ja ohutu sisestamine



Kvaliteetne polüamiid


Sobib kasutamiseks koormuste ja temperatuurikõikumiste korral



UL-sertifitseeritud (0,5–6,0 mm²)

Märkus

Paigaldaja peab sisestatud kaablit kontrollima (vajadusel proovides seda välja tõmmata).

Ringikujuline vastavalt standardile DIN 46237

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Peente ja ülipeente kiudvaskjuhtmetele

Min/max traadi ristlõige

1,5-2,5 mm²

Värv

Sinine

Ääriku ava

M5

Lapikpistiku / surukonnektori / isase juhtmeotsiku nominaalsuurus

5,1 x 0.8 mm

Pikkus

22,7 mm

Max nominaalpinge

600 V/AC/DC

Materjal

CU

Pind

SN

Isolatsioonimaterjal

Nailon

Halogeenivaba

Jah

Silikoonivaba

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave