Pressitav juhtmeotsik, ringikujuline polüamiid-isolatsioon
Pressitav juhtmeotsik, ringikujuline
JUHTMEOTSIK M3 PUNANE
Toote nr 0967400053
EAN 4024835050241
Laiendatud isoleeriv kate
Probleemideta saab kasutada tugevama kaablisüdamikuga ühtlustatud juhtmeid.
"Lihtne sisenemine" sisestamine
Juhtme lihtne, kiire ja ohutu sisestamine
Kvaliteetne polüamiid
Sobib kasutamiseks koormuste ja temperatuurikõikumiste korral
UL-sertifitseeritud (0,5–6,0 mm²)
Paigaldaja peab sisestatud kaablit kontrollima (vajadusel proovides seda välja tõmmata).
Ringikujuline vastavalt standardile DIN 46237
Andmelehed(X)
Peente ja ülipeente kiudvaskjuhtmetele
Min/max traadi ristlõige | 0,5-1 mm² |
Värv | Punane |
Ääriku ava | M3 |
Pikkus | 20 mm |
Max nominaalpinge | 600 V |
Max temperatuuritingimused | 105 °C |
Materjal | CU |
Pind | J2N |
Isolatsioonimaterjal | Nailon |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!