Pressitav juhtmeotsik, ringikujuline polüamiid-isolatsioon
Pressitav juhtmeotsik, ringikujuline
JUHTMEOTSIK M3 PUNANE
Toote nr 055899001
EAN 4053479915968
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
Laiendatud isoleeriv kate
Probleemideta saab kasutada tugevama kaablisüdamikuga ühtlustatud juhtmeid.
"Lihtne sisenemine" sisestamine
Juhtme lihtne, kiire ja ohutu sisestamine
Kvaliteetne polüamiid
Sobib kasutamiseks koormuste ja temperatuurikõikumiste korral
UL-sertifitseeritud (0,5–6,0 mm²)
Märkus
Paigaldaja peab sisestatud kaablit kontrollima (vajadusel proovides seda välja tõmmata).
Ringikujuline vastavalt standardile DIN 46237
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Peente ja ülipeente kiudvaskjuhtmetele
Min/max traadi ristlõige | 0,5-1,5 mm² |
Värv | Punane |
Ääriku ava | M3 |
Pikkus | 20,1 mm |
Max nominaalpinge | 600 V/AC/DC |
Materjal | CU |
Pind | SN |
Isolatsioonimaterjal | Nailon |
Halogeenivaba | Jah |
Silikoonivaba | Jah |