Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Presshülss SN03T

KOKKUSURUTAV HÜLSS 1/2"

Toote nr 5973013008

EAN 4058794858808

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Presshülss SN03T

Toote nr 5973013008

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 10 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Presshülss R2K, 2SC, 2SN, 1SN ja 1SC voolikutele

Hüdraulikavoolikute hülss kvaliteetseks voolikuotsikute pressimiseks ja koostamiseks



  • Kompressiooniks on alati vaja spetsiaalset seadet

  • Kompressioon tuleks teha vastavalt täpsustatud kompressiooni mõõtmetele ja andmetele

  • Kompressioonimõõtude õigsust tuleb kontrollida varre jäljendi alusel
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Vooliku läbimõõt

DN 12 / 1/2 in / 8

Materjal

Teras

Läbimõõt

29 mm

Pikkus

33,5 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

45,000 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave