Pozidriv-kruvikeeraja (PZ) kuuskantvarrega
Kuuskantvarrega kruvikeeraja PZ
KRUVIKEERAJA PZ3 150MM
Toote nr 06134233
EAN 4045989230341
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
Harjatud kroomkattega kuuskantvars ja 2-komponentne käepide
Läbimõeldud disain otsast lõpuni
- Äärmiselt vastupidav, harjatud ja kroomitud kuuskant vars
- Parem jõuülekanne lehtvõtmega keeramisel tänu karastatud kuuskannale
- Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga
- Õige suuruse kiire tuvastamine varrel oleva Würthi värvikoodi abil
- PZ-kruvikeerajate ISO 8764-PZ standardi kohaselt viimistletud ots
Mugav kasutada
- Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind
- Sile ots ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil
- Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud varrele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | PZ3 |
Tera pikkus (A) | 150 mm |
Käepideme pikkus (B) | 114 mm |
Käepideme laius (C) | 38 mm |
Kruvikeeraja laba võtme mõõt | 8 mm |
Mutrivõtme abil | 13 mm |