PowerSwap akulaadija
Akulaadija PowerSwap
LAADIJA POWERSWAP USB-C
Toote nr 0827940802
EAN 4099618784286
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
Sobib kahe PowerSwap aku laadimiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
AAA-aku laadimisvool | 0 A |
AA-aku laadimisvool | 0 A |
Kuva | 0 - ei ole kohaldatav |
Mahutavuse kiirtest | 0 - ei ole kohaldatav |
Üksiku pesa jälgimine | 0 - ei ole kohaldatav |
Automaatse värskendamise funktsioon | 0 - ei ole kohaldatav |
Aku vea tuvastamine | Jah |
Temperatuuri jälgimine | 0 - ei ole kohaldatav |
IP kaitseklass | IP 20 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 185,000 g |
Värv | Must |
Pikkus x laius x kõrgus | 100 x 80,5 x 43 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!