Posti tugiklamber BD-U/TZN
Prussi king, BD-U/TZN
PRUSSI KING 91MM C2
Toote nr
0681091000
EAN 4011231560559
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
Betoonile sobiv üheosaline postiankur fikseeritud U-kinnitusega ja 250 mm kinnitusvardaga. Kergkonstruktsioonide jaoks, nt auto varjualustele, piiretele.
- Sobib betooni kinnitamiseks, kinnitusvarras 250 mm
- Prussi lihtne paigaldada välisesse kahvlisse
- Kahvli materjal: teras S 235 JR kooskõlas standardiga EN 10025:2004
- Kinnitusvarras, materjal: B 550 BR + AC kooskõlas standardiga DS 10080:2006; d = 20 mm
- Pind: täielikult kuumtsingitud, kattekiht u 55 µm kooskõlas standardiga DIN EN 1461
- Kasutusklass: rakendamine kasutusklassides 1, 2 ja 3
Märkus
Poltide/kruvide läbimõõt võib olla ainult max 1 mm väiksem kui ava läbimõõt.
Posti tugiklambri kindlat kinnitust aluspinnas või maapinnases tuleb kontrollida eraldi.
Euroopa tehniline tunnustus ETA-13/1063
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Postikinnitus kergetele ehitistele, nt auto varjualustele, põimtaradele ja muudele aiarajatistele.
Juhised
Ankurdatakse otse betooni sisse või kasutatakse hülssi.
Soovitatav betooni ankurdussügavus: u 200 mm
Sobivad kinnitusvahendid:
- ASSY 3.0 Combi: D = 10 mm; L ≥ 60 m, Rm ≥ 360 N/mm²
- Polt/SB komplektid: M10; Rm ≥ 360 N/mm²