Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Posti tugiklamber BD-U/TZN

Prussi king, BD-U/TZN
PRUSSI KING 121MM C2

Toote nr 0681121000

EAN 4045989031313

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Posti tugiklamber BD-U/TZN

Toote nr 0681121000

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Betoonile sobiv üheosaline postiankur fikseeritud U-kinnitusega ja 250 mm kinnitusvardaga. Kergkonstruktsioonide jaoks, nt auto varjualustele, piiretele.
  • Sobib betooni kinnitamiseks, kinnitusvarras 250 mm

  • Prussi lihtne paigaldada välisesse kahvlisse

  • Kahvli materjal: teras S 235 JR kooskõlas standardiga EN 10025:2004

  • Kinnitusvarras, materjal: B 550 BR + AC kooskõlas standardiga DS 10080:2006; d = 20 mm

  • Pind: täielikult kuumtsingitud, kattekiht u 55 µm kooskõlas standardiga DIN EN 1461

  • Kasutusklass: rakendamine kasutusklassides 1, 2 ja 3
Märkus

Poltide/kruvide läbimõõt võib olla ainult max 1 mm väiksem kui ava läbimõõt.



Posti tugiklambri kindlat kinnitust aluspinnas või maapinnases tuleb kontrollida eraldi.

Euroopa tehniline tunnustus ETA-13/1063

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Postikinnitus kergetele ehitistele, nt auto varjualustele, põimtaradele ja muudele aiarajatistele.

Juhised

Ankurdatakse otse betooni sisse või kasutatakse hülssi.



Soovitatav betooni ankurdussügavus: u 200 mm



Sobivad kinnitusvahendid:


  • ASSY 3.0 Combi: D = 10 mm; L ≥ 60 m, Rm ≥ 360 N/mm²

  • Polt/SB komplektid: M10; Rm ≥ 360 N/mm²

Kinnitus

Staatilistel eesmärkidel

Vorm

Fikseeritud U-profiil

Kronsteini laius (A)

121 mm

D 11 mm avade arv

6 Stck(pcs)

Kahvli kõrgus

100 mm

Kahvli sügavus

70 mm

Kahvli paksus

4 mm

Ava läbimõõt

11 mm

Pikkus

350 mm

Sobiv min posti ristlõikele

121 x 120 mm

Tulli pikkus (betoon)

250 mm

Riviluku läbimõõt (betoon)

20 mm

Materjal

Teras

Kanduri materjali tähistus

S 235 JR

Hoidiku materjali standard

DIN EN 10025:2004

Jala materjali nimetus

B 550 BR + AC

Alusmaterjali standard

DS/EN 10080:2006

Pind

HDG

Katte paksus

55 µm

Kasutusklass

3

Min soovitatud ümbrise sügavus betoonis

200 mm

Tükkide arv

1 Stck(pcs)

Kaal

1280 g

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave