Posti tugiklamber BD-U/TZN
Prussi king, BD-U/TZN
PRUSSI KING 101MM C2
- Sobib betooni kinnitamiseks, kinnitusvarras 250 mm
- Prussi lihtne paigaldada välisesse kahvlisse
- Kahvli materjal: teras S 235 JR kooskõlas standardiga EN 10025:2004
- Kinnitusvarras, materjal: B 550 BR + AC kooskõlas standardiga DS 10080:2006; d = 20 mm
- Pind: täielikult kuumtsingitud, kattekiht u 55 µm kooskõlas standardiga DIN EN 1461
- Kasutusklass: rakendamine kasutusklassides 1, 2 ja 3
Poltide/kruvide läbimõõt võib olla ainult max 1 mm väiksem kui ava läbimõõt.
Posti tugiklambri kindlat kinnitust aluspinnas või maapinnases tuleb kontrollida eraldi.
Euroopa tehniline tunnustus ETA-13/1063
Andmelehed(X)
Postikinnitus kergetele ehitistele, nt auto varjualustele, põimtaradele ja muudele aiarajatistele.
Ankurdatakse otse betooni sisse või kasutatakse hülssi.
Soovitatav betooni ankurdussügavus: u 200 mm
Sobivad kinnitusvahendid:
- ASSY 3.0 Combi: D = 10 mm; L ≥ 60 m, Rm ≥ 360 N/mm²
- Polt/SB komplektid: M10; Rm ≥ 360 N/mm²
Kinnitus | Staatilistel eesmärkidel |
Vorm | Fikseeritud U-profiil |
Kronsteini laius (A) | 101 mm |
D 11 mm avade arv | 6 Stck(pcs) |
Kahvli kõrgus | 100 mm |
Kahvli sügavus | 70 mm |
Kahvli paksus | 4 mm |
Ava läbimõõt | 11 mm |
Pikkus | 350 mm |
Sobiv min posti ristlõikele | 101 x 120 mm |
Tulli pikkus (betoon) | 250 mm |
Riviluku läbimõõt (betoon) | 20 mm |
Materjal | Teras |
Kanduri materjali tähistus | S 235 JR |
Hoidiku materjali standard | DIN EN 10025:2004 |
Jala materjali nimetus | B 550 BR + AC |
Alusmaterjali standard | DS/EN 10080:2006 |
Pind | HDG |
Katte paksus | 55 µm |
Kasutusklass | 3 |
Min soovitatud ümbrise sügavus betoonis | 200 mm |
Tükkide arv | 1 Stck(pcs) |
Kaal | 1188 g |