Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Post holder, D-G-H/TZN

Post holder, D-G-H/TZN
POSTI-TUGIKLAMBER-KZN-L80-160-K110-155

Toote nr 0681480120
EAN 4011231561112

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Post holder, D-G-H/TZN

Toote nr 0681480120

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 8 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Register now and access more than 125,000 products

Robust, height-adjustable post support bracket with anchor bolts and adjustable fork width. Ideal for structures with high load requirements.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kuju

Staatilistel eesmärkidel

Vorm

Muutuv U-profiil

Min/max kronsteini laius

80-160 mm

Max klambri laius

160 mm

D 13 mm avade arv

6 Stck(pcs)

Min kronsteini laius

80 mm

Kahvli kõrgus

120 mm

Kahvli sügavus

80 mm

Kahvli paksus

4 mm

Pikendamata kõrgus

110 mm

Min/max kõrgus (H)

110-155 mm

Sobiv min posti ristlõikele

80 x 110 mm

Alusplaadi formaat

100 x 180 x 6 mm

Toru läbimõõt

42 mm

Materjal

ST

Kanduri materjali tähistus

S 235 JR

Hoidiku materjali standard

DIN EN 10025:2004

Pind

HDG

Katte paksus

55 µm

Pinna standard

DIN EN ISO 1461

Kasutusklass

3

Tükkide arv

2 Stck(pcs)

Kaal

2375 g

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kuuskantpeaga polt, täiskeere, SB liited, DIN EN 15048-1 ISO 4014, teras 8.8U, kuumtsingitud, mutriga ISO 4032

EN15048-1 SB-KOMPL.12X100 CE

Kuuskantpeaga polt, täiskeere, SB liited, DIN EN 15048-1 ISO 4014, teras 8.8U, kuumtsingitud, mutriga ISO 4032

EN15048-1 SB-KOMPL.12X110 CE

Kuuskantpeaga polt, täiskeere, SB liited, DIN EN 15048-1 ISO 4014, teras 8.8U, kuumtsingitud, mutriga ISO 4032

EN15048-1 SB-KOMPL.12X130 CE

Kuuskantpeaga polt, täiskeere, SB liited, DIN EN 15048-1 ISO 4014, teras 8.8U, kuumtsingitud, mutriga ISO 4032

EN15048-1 SB-KOMPL.12X150 CE

Kuuskantpeaga polt, täiskeere, SB liited, DIN EN 15048-1 ISO 4014, teras 8.8U, kuumtsingitud, mutriga ISO 4032

EN15048-1 SB-KOMPL.12X220 CE

ASSY 3.0 combi steel zinc plated PT hex. head AW

ASSY KOMBI KRUVI 8X160

ASSY 3.0 KOMBI
For powerful steel/wood and wood/wood screw connections with U washers, in particular for the timber construction and carpentry sector.
x 75 tk
Fixanchor W-FAZ/S

KIILANKUR W-FAZ/S M12X220 ZN ETA

Kruviankur suure koormuse jaoks pragunenud ja pragudeta betoonis. Teras, tsingitud
x 25 tk
Fixanchor W-FAZ/S

KIILANKUR W-FAZ/S M12X240 ZN ETA

Kruviankur suure koormuse jaoks pragunenud ja pragudeta betoonis. Teras, tsingitud
x 20 tk
Fixanchor W-FAZ/S

KIILANKUR W-FAZ/S M12X255 ZN ETA

Kruviankur suure koormuse jaoks pragunenud ja pragudeta betoonis. Teras, tsingitud
x 20 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numbrit prefiksi numbri jaoks (pange tähele, et esimene number on praegu alati 0)
AAA = 3 kohta mõõdu 1. osa jaoks
BBB = 3 kohta mõõdu 2. osa jaoks

Näide artiklinumbri struktuuridest:
Näide 1: Kruvi mõõt 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaks tühikut 4 ja 10 vahel)

Näide 2: Kruvi mõõt 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (üks tühik 10 ja 20 vahel)

Näide 3: Seib siseläbimõõduga 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hind pakendi (PU) kohta:
Näidatakse summaarset hinda pakendis oleva koguse kohta. N. PU 250 puhul näidatakse 250 tk maksumust ja PU 300 puhul 300 tk maksumust.

Hind hinnaühiku kohta:
Hind kuvatakse vastavalt hinnaühikule:
Hind 1 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Hind 100 tüki eest
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave