Põrandapaneel integreeritud kinnitussiinidega
Sõiduki kinnitussiiniga põrandaplaat, hall
PPLAAT SIINID FORD TRANSIT L3 TAGAV.3750
Toote nr 0963120066
EAN 4046777930528
Profileeritud täpselt vastavalt sõiduki spetsifikatsioonidele
Sobib paljudele eri sõidukitele
Vt sobivustabelit
Anodeeritud alumiiniumist kinnitussiin
Ühildub autotarvikute ja fikseerimistorudega
PEFC sertifitseeritud – toetab säästvat metsamajandamist
Standardsed plastikkatted kõikidele kinnitusaasade väljalõigetele
Täielikult lehtpuuga spoonitud
Paksus: 10 mm
Pinnakate
Pealispind: valguskindel sünteetilisest vaigust kilekate, antratsiit
Liim
Vastab standardile EN 314-2 (klass 2, niiskete ja kaitstud välistingimuste jaoks) formaldehüüdi heitkoguste klass E1
Libisemise hõõrdetegur
0,28 μ vastavalt DIN EN 12195-1 ja VDI 2700 ff. (koorma kinnitamine)
0,59 μ vastavalt standardile EN 14041 (libisemiskindlus)
Tappühendustega ühendatud, iga sõidukimudeli jaoks sujuvate ühenduste tagamiseks
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Ford |
Sobib sõiduki tüübile | Transit L3 tagasillavedu |
Valmistusaasta | Alates 2014 |
Teljevahe | 3750 mm |
Siinide arv | 4 Stck(pcs) |
Toote kaal (ühiku kohta) | 46,400 kg |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!