Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Põrandapaneel integreeritud kinnitussiinidega

Sõiduki kinnitussiiniga põrandaplaat, hall
PPLAAT SIINID 3450 MAX/DUC/BOX/JUM L2

Toote nr 0963140065

EAN 4052712470066

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Põrandapaneel integreeritud kinnitussiinidega

Toote nr 0963140065

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Integreeritud kinnitussiinidega saab koormaid lihtsalt ja kiirelt kinnitada

Profileeritud täpselt vastavalt sõiduki spetsifikatsioonidele


Sobib paljudele eri sõidukitele


Vt sobivustabelit


Anodeeritud alumiiniumist kinnitussiin



Ühildub autotarvikute ja fikseerimistorudega


PEFC sertifitseeritud – toetab säästvat metsamajandamist


Standardsed plastikkatted kõikidele kinnitusaasade väljalõigetele



Täielikult lehtpuuga spoonitud


Paksus: 10 mm



Pinnakate


Pealispind: valguskindel sünteetilisest vaigust kilekate, antratsiit


Liim


Vastab standardile EN 314-2 (klass 2, niiskete ja kaitstud välistingimuste jaoks) formaldehüüdi heitkoguste klass E1



Libisemise hõõrdetegur


0,28 μ vastavalt DIN EN 12195-1 ja VDI 2700 ff. (koorma kinnitamine)


0,59 μ vastavalt standardile EN 14041 (libisemiskindlus)



Tappühendustega ühendatud, iga sõidukimudeli jaoks sujuvate ühenduste tagamiseks

Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib sõidukitootjale

Citroen, Fiat, Peugeot

Sobib sõiduki tüübile

Jumper L2, Ducato L2, Boxer L2

Valmistusaasta

Alates 2006

Teljevahe

3450 mm

Siinide arv

3 Stck(pcs)

Toote kaal (ühiku kohta)

44,000 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave