Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Põrandapaneel integreeritud kinnitussiinidega

Sõiduki kinnitussiiniga põrandaplaat, hall
PPLAAT SIINID 3200L MM VITO LONG AL2014

Toote nr 0963100052

EAN 4053479717784

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Põrandapaneel integreeritud kinnitussiinidega

Toote nr 0963100052

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Integreeritud kinnitussiinidega saab koormaid lihtsalt ja kiirelt kinnitada

Profileeritud täpselt vastavalt sõiduki spetsifikatsioonidele


Sobib paljudele eri sõidukitele


Vt sobivustabelit


Anodeeritud alumiiniumist kinnitussiin



Ühildub autotarvikute ja fikseerimistorudega


PEFC sertifitseeritud – toetab säästvat metsamajandamist


Standardsed plastikkatted kõikidele kinnitusaasade väljalõigetele



Täielikult lehtpuuga spoonitud


Paksus: 10 mm



Pinnakate


Pealispind: valguskindel sünteetilisest vaigust kilekate, antratsiit


Liim


Vastab standardile EN 314-2 (klass 2, niiskete ja kaitstud välistingimuste jaoks) formaldehüüdi heitkoguste klass E1



Libisemise hõõrdetegur


0,28 μ vastavalt DIN EN 12195-1 ja VDI 2700 ff. (koorma kinnitamine)


0,59 μ vastavalt standardile EN 14041 (libisemiskindlus)



Tappühendustega ühendatud, iga sõidukimudeli jaoks sujuvate ühenduste tagamiseks

Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib sõidukitootjale

Mercedes-Benz

Sobib sõiduki tüübile

Vito Long

Valmistusaasta

Alates 2014

Teljevahe

3200 mm

Siinide arv

3 Stck(pcs)

Toote kaal (ühiku kohta)

33,400 kg

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave