Põrandapaneel integreeritud kinnitussiinidega
Sõiduki kinnitussiiniga põrandaplaat, hall
PPLAAT SIINID 3000 MAX/DUC/BOX/JUM L1
Toote nr 0963140064
EAN 4052712470073
Profileeritud täpselt vastavalt sõiduki spetsifikatsioonidele
Sobib paljudele eri sõidukitele
Vt sobivustabelit
Anodeeritud alumiiniumist kinnitussiin
Ühildub autotarvikute ja fikseerimistorudega
PEFC sertifitseeritud – toetab säästvat metsamajandamist
Standardsed plastikkatted kõikidele kinnitusaasade väljalõigetele
Täielikult lehtpuuga spoonitud
Paksus: 10 mm
Pinnakate
Pealispind: valguskindel sünteetilisest vaigust kilekate, antratsiit
Liim
Vastab standardile EN 314-2 (klass 2, niiskete ja kaitstud välistingimuste jaoks) formaldehüüdi heitkoguste klass E1
Libisemise hõõrdetegur
0,28 μ vastavalt DIN EN 12195-1 ja VDI 2700 ff. (koorma kinnitamine)
0,59 μ vastavalt standardile EN 14041 (libisemiskindlus)
Tappühendustega ühendatud, iga sõidukimudeli jaoks sujuvate ühenduste tagamiseks
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Citroen, Fiat, Peugeot |
Sobib sõiduki tüübile | Jumper L1, Ducato L1, Boxer L1 |
Valmistusaasta | Alates 2006 |
Teljevahe | 3000 mm |
Siinide arv | 3 Stck(pcs) |
Toote kaal (ühiku kohta) | 34,400 kg |