Põrandapaneel
Auto põrandapaneel, kaubaruumi, hall
PPLAAT RENAULT MAST-MOV2010 3182
Profileeritud täpselt vastavalt sõiduki spetsifikatsioonidele
Sobib paljudele eri sõidukitele
Vt sobivustabelit
PEFC sertifitseeritud – toetab säästvat metsamajandamist
Standardsed plastikkatted kõikidele kinnitusaasade väljalõigetele
Täielikult lehtpuuga spoonitud
Paksus: 10 mm
Pinnakate
Pealispind: valguskindel sünteetilisest vaigust kate, antratsiit
Liim
Vastab standardile EN 314-2 (klass 2, niiskete ja kaitstud välistingimuste jaoks) formaldehüüdi heitkoguste klass E1
Libisemise hõõrdetegur
0,28 μ vastavalt DIN EN 12195-1 ja VDI 2700 ff. (koorma kinnitamine)
0,59 μ vastavalt standardile EN 14041 (libisemiskindlus)
Tappidega ühendus iga sõidukimudeli jaoks koos tsentreerimisservaga sujuvate ühenduste tagamiseks
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Nissan, Opel/Vauxhall, Renault |
Sobib sõiduki tüübile | NV400 L1 esisillavedu, Movano L1 esisillavedu, Master L1 esisillavedu |
Valmistusaasta | Alates 2010 |
Teljevahe | 3182 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 32,000 kg |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!