Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Põrandapaneel

Auto põrandapaneel, kaubaruumi, hall
PPLAAT OP/REN/FIAT-VIV/TRF/TAL 3098 2014

Toote nr 0963140028

EAN 4053479530901

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Põrandapaneel

Toote nr 0963140028

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Toimib kaubaruumi kaitsena

Profileeritud täpselt vastavalt sõiduki spetsifikatsioonidele



Sobib paljudele eri sõidukitele


Vt sobivustabelit



PEFC sertifitseeritud – toetab säästvat metsamajandamist



Standardsed plastikkatted kõikidele kinnitusaasade väljalõigetele



Täielikult lehtpuuga spoonitud


Paksus: 10 mm



Pinnakate


Pealispind: valguskindel sünteetilisest vaigust kate, antratsiit



Liim


Vastab standardile EN 314-2 (klass 2, niiskete ja kaitstud välistingimuste jaoks) formaldehüüdi heitkoguste klass E1



Libisemise hõõrdetegur


0,28 μ vastavalt DIN EN 12195-1 ja VDI 2700 ff. (koorma kinnitamine)


0,59 μ vastavalt standardile EN 14041 (libisemiskindlus)



Tappidega ühendus iga sõidukimudeli jaoks koos tsentreerimisservaga sujuvate ühenduste tagamiseks

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib sõidukitootjale

Nissan, Opel/Vauxhall, Renault

Sobib sõiduki tüübile

Primastar L1, Vivaro L1, Trafic L1

Valmistusaasta

Alates 2014

Teljevahe

3098 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

29,400 kg

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kiirkinnitussüsteem põrandaplaatidele

PÕRANDA KIIRKINNITUS-SBO01-4TK

Põrandaplaadi kiireks kinnitamiseks