Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Põrandapaneel

Auto põrandapaneel, kaubaruumi, hall
PPLAAT IVECO DAILY L2 3520 AL2014

Toote nr 0963130051

EAN 4046777027099

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Põrandapaneel

Toote nr 0963130051

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Toimib kaubaruumi kaitsena

Profileeritud täpselt vastavalt sõiduki spetsifikatsioonidele



Sobib paljudele eri sõidukitele


Vt sobivustabelit



PEFC sertifitseeritud – toetab säästvat metsamajandamist



Standardsed plastikkatted kõikidele kinnitusaasade väljalõigetele



Täielikult lehtpuuga spoonitud


Paksus: 10 mm



Pinnakate


Pealispind: valguskindel sünteetilisest vaigust kate, antratsiit



Liim


Vastab standardile EN 314-2 (klass 2, niiskete ja kaitstud välistingimuste jaoks) formaldehüüdi heitkoguste klass E1



Libisemise hõõrdetegur


0,28 μ vastavalt DIN EN 12195-1 ja VDI 2700 ff. (koorma kinnitamine)


0,59 μ vastavalt standardile EN 14041 (libisemiskindlus)



Tappidega ühendus iga sõidukimudeli jaoks koos tsentreerimisservaga sujuvate ühenduste tagamiseks

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib sõidukitootjale

Iveco

Sobib sõiduki tüübile

Daily L2

Valmistusaasta

Alates 2014

Teljevahe

3520 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

43,000 kg

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kiirkinnitussüsteem põrandaplaatidele

PÕRANDA KIIRKINNITUS-SBO03-8TK

Põrandaplaadi kiireks kinnitamiseks