Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Põrandapaneel

Auto põrandapaneel, kaubaruumi, hall
PPLAAT BER/COMB/PART/PACITY L2-2975-2018

Toote nr 0963160041

EAN 4056807883106

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Põrandapaneel

Toote nr 0963160041

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Toimib kaubaruumi kaitsena

Profileeritud täpselt vastavalt sõiduki spetsifikatsioonidele



Sobib paljudele eri sõidukitele


Vt sobivustabelit



PEFC sertifitseeritud – toetab säästvat metsamajandamist



Standardsed plastikkatted kõikidele kinnitusaasade väljalõigetele



Täielikult lehtpuuga spoonitud


Paksus: 10 mm



Pinnakate


Pealispind: valguskindel sünteetilisest vaigust kate, antratsiit



Liim


Vastab standardile EN 314-2 (klass 2, niiskete ja kaitstud välistingimuste jaoks) formaldehüüdi heitkoguste klass E1



Libisemise hõõrdetegur


0,28 μ vastavalt DIN EN 12195-1 ja VDI 2700 ff. (koorma kinnitamine)


0,59 μ vastavalt standardile EN 14041 (libisemiskindlus)



Tappidega ühendus iga sõidukimudeli jaoks koos tsentreerimisservaga sujuvate ühenduste tagamiseks

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib sõidukitootjale

Citroen, Opel/Vauxhall, Peugeot, Toyota

Sobib sõiduki tüübile

Berlingo L2, Combo Cargo L2, Partner L2, ProAce City L2 (alates 2020)

Valmistusaasta

Alates 2018

Teljevahe

2975 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

18,000 kg

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Sõidukispetsiifiline kiirpaigaldussüsteem

PÕRANDA KIIRKINNTUSTE KOMPL VITO SB008

Põrandaplaadi kiireks kinnitamiseks kere külge