Põrandapaneel
Auto põrandapaneel, kaubaruumi, hall
PPLAAT BER/COMB/PART/PACITY L1-2785
Toote nr 0963160040
EAN 4056807855486
Profileeritud täpselt vastavalt sõiduki spetsifikatsioonidele
Sobib paljudele eri sõidukitele
Vt sobivustabelit
PEFC sertifitseeritud – toetab säästvat metsamajandamist
Standardsed plastikkatted kõikidele kinnitusaasade väljalõigetele
Täielikult lehtpuuga spoonitud
Paksus: 10 mm
Pinnakate
Pealispind: valguskindel sünteetilisest vaigust kate, antratsiit
Liim
Vastab standardile EN 314-2 (klass 2, niiskete ja kaitstud välistingimuste jaoks) formaldehüüdi heitkoguste klass E1
Libisemise hõõrdetegur
0,28 μ vastavalt DIN EN 12195-1 ja VDI 2700 ff. (koorma kinnitamine)
0,59 μ vastavalt standardile EN 14041 (libisemiskindlus)
Tappidega ühendus iga sõidukimudeli jaoks koos tsentreerimisservaga sujuvate ühenduste tagamiseks
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale  | Citroen, Opel/Vauxhall, Peugeot, Toyota  | 
Sobib sõiduki tüübile  | Berlingo L1, Combo Cargo L1, Partner L1, ProAce City L1 (alates 2020)  | 
Valmistusaasta  | Alates 2018  | 
Teljevahe  | 2785 mm  | 
Toote kaal (ühiku kohta)  | 17,000 kg  | 
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!