Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Põrandapaneel

Auto põrandapaneel, kaubaruumi, hall
PÕRANDAPLAAT MB/VW (SPRINTER/CRAFTER)

Toote nr 0963100042

EAN 4046778476827

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Põrandapaneel

Toote nr 0963100042

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Toimib kaubaruumi kaitsena

Profileeritud täpselt vastavalt sõiduki spetsifikatsioonidele



Sobib paljudele eri sõidukitele


Vt sobivustabelit



PEFC sertifitseeritud – toetab säästvat metsamajandamist



Standardsed plastikkatted kõikidele kinnitusaasade väljalõigetele



Täielikult lehtpuuga spoonitud


Paksus: 10 mm



Pinnakate


Pealispind: valguskindel sünteetilisest vaigust kate, antratsiit



Liim


Vastab standardile EN 314-2 (klass 2, niiskete ja kaitstud välistingimuste jaoks) formaldehüüdi heitkoguste klass E1



Libisemise hõõrdetegur


0,28 μ vastavalt DIN EN 12195-1 ja VDI 2700 ff. (koorma kinnitamine)


0,59 μ vastavalt standardile EN 14041 (libisemiskindlus)



Tappidega ühendus iga sõidukimudeli jaoks koos tsentreerimisservaga sujuvate ühenduste tagamiseks

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib sõidukitootjale

Mercedes-Benz, Volkswagen

Sobib sõiduki tüübile

Crafter L3, Sprinter L3

Valmistusaasta

Alates 2006

Teljevahe

4325 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

57,000 kg

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Kiirkinnitussüsteem põrandaplaatidele

PÕRANDA KIIRKINNITUS-SBO01-4TK

Põrandaplaadi kiireks kinnitamiseks
x 1 tk
Kiirkinnitussüsteem põrandaplaatidele

PÕRANDA KIIRKINNITUS-SBO02-6TK

Põrandaplaadi kiireks kinnitamiseks