Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Põrandapaneel

Auto põrandapaneel, kaubaruumi, hall
PÕRANDAPLAAT MB VITO ALATES 2014 3430MM

Toote nr 0963100036

EAN 4046777091731

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Põrandapaneel

Toote nr 0963100036

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Toimib kaubaruumi kaitsena

Profileeritud täpselt vastavalt sõiduki spetsifikatsioonidele



Sobib paljudele eri sõidukitele


Vt sobivustabelit



PEFC sertifitseeritud – toetab säästvat metsamajandamist



Standardsed plastikkatted kõikidele kinnitusaasade väljalõigetele



Täielikult lehtpuuga spoonitud


Paksus: 10 mm



Pinnakate


Pealispind: valguskindel sünteetilisest vaigust kate, antratsiit



Liim


Vastab standardile EN 314-2 (klass 2, niiskete ja kaitstud välistingimuste jaoks) formaldehüüdi heitkoguste klass E1



Libisemise hõõrdetegur


0,28 μ vastavalt DIN EN 12195-1 ja VDI 2700 ff. (koorma kinnitamine)


0,59 μ vastavalt standardile EN 14041 (libisemiskindlus)



Tappidega ühendus iga sõidukimudeli jaoks koos tsentreerimisservaga sujuvate ühenduste tagamiseks

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib sõidukitootjale

Mercedes-Benz

Sobib sõiduki tüübile

Vito eriti pikk

Valmistusaasta

Alates 2014

Teljevahe

3430 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

36,200 kg

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Sõidukispetsiifiline kiirpaigaldussüsteem

PÕRANDA KIIRKINNTUSTE KOMPL VITO SB008

Põrandaplaadi kiireks kinnitamiseks kere külge