Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Põrandaalune süsteem

Põrandaalune süsteem 1
SAHTLISÜSTEEM CONNECT 3062

Toote nr 096365 355

EAN 4063274473396

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Põrandaalune süsteem

Toote nr 096365 355

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Säästke ruumi, paigutades tööriistad ja tarvikud laadimispinna alla

Sahtleid saab välja tõmmata kuni umbes 95%



Lisariiulite variante saab ehitada peale



Komplekt sisaldab:



Sahtlimoodul kahe sahtliga tagaosas


  • Lühikese teljevahega sõidukite mõõtmed (L × K × S): 1068 × 290 × 820 mm

Iga sahtli sisemõõtmed (L × K × S): 445 × 190 × 778 mm


Iga sahtli väljatõmme: umbes 715 mm


  • Pika teljevahega sõidukite mõõtmed (L × K × S): 1068 × 290 × 1200 mm

Iga sahtli sisemõõtmed (L × K × S): 445 × 190 × 1170 mm


Iga sahtli väljatõmme: umbes 1110 mm



Sahtlimoodul sahtliga liugukse alal


  • Mõõdud (L × K × S): 534 × 290 × 1200 mm

  • Sahtli sisemõõtmed (L × K × S): 445 × 190 × 1170 mm

  • Sahtli väljatõmme: umbes 1110 mm


Põrandaplaadi komplekt



Neli kinnitussilmust



Sisaldab sahtlite libisemisvastaseid matte



Sisaldab kinnituskomplekti ja jaotusplaate

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib sõidukitootjale

Ford

Sobib sõiduki tüübile

Connect L2, Ühendage L2 vaheseinaga

Valmistusaasta

Alates 2014

Teljevahe

3062 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

157,500 kg

Sahtlite arv

3 Stck(pcs)

Kandevõime

75 kg

Värv

Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave