Põrandaalune süsteem
Põrandaalune süsteem 1
SAHTLISÜS.KANGOO/CITAN/TOWNSTAR L1 A2021
Toote nr 096365 389
EAN 4065746570145
Sahtleid saab välja tõmmata kuni umbes 95%
Lisariiulite variante saab ehitada peale
Komplekt sisaldab:
Sahtlimoodul kahe sahtliga tagaosas
- Lühikese teljevahega sõidukite mõõtmed (L × K × S): 1068 × 290 × 820 mm
Iga sahtli sisemõõtmed (L × K × S): 445 × 190 × 778 mm
Iga sahtli väljatõmme: umbes 715 mm
- Pika teljevahega sõidukite mõõtmed (L × K × S): 1068 × 290 × 1200 mm
Iga sahtli sisemõõtmed (L × K × S): 445 × 190 × 1170 mm
Iga sahtli väljatõmme: umbes 1110 mm
Sahtlimoodul sahtliga liugukse alal
- Mõõdud (L × K × S): 534 × 290 × 1200 mm
- Sahtli sisemõõtmed (L × K × S): 445 × 190 × 1170 mm
- Sahtli väljatõmme: umbes 1110 mm
Põrandaplaadi komplekt
Neli kinnitussilmust
Sisaldab sahtlite libisemisvastaseid matte
Sisaldab kinnituskomplekti ja jaotusplaate
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Renault, Mercedes-Benz, Nissan |
Sobib sõiduki tüübile | Kangoo Rapid L1/H1 vahesein, Citan L1/H1 vahesein, Townstar L1/H1 vahesein |
Valmistusaasta | Alates 2021 |
Teljevahe | 2716 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 132,000 kg |
Sahtlite arv | 3 Stck(pcs) |
Kandevõime | 75 kg |
Värv | Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Valgusfooripunane RAL 3020, struktureeritud |