Põrandaalune sahtlisüsteem
Põrandaalune süsteem 5
SAHTLISÜST.TOYOTA-PROACE-L1-RS3275
Toote nr 096365 387
EAN 4062856382446
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
Säästke ruumi, paigutades tööriistad ja tarvikud põrandapinna alla
Sahtleid saab välja tõmmata kuni umbes 95 %
Lisariiulite variante saab ehitada peale
Komplekt sisaldab:
Sahtlimoodul kahe sahtliga tagaosas
- Mõõdud (L x K x S): 1 068 × 290 × 1 200 mm
- Iga sahtli sisemõõtmed (L x K x S): 445 × 190 × 1 170 mm
- Iga sahtli väljatõmmatava sahtli pikkus: umbes. 1,110 mm
Sahtlimoodul ühe sahtliga liugukse alal
- Mõõdud (L x K x S): 534 × 290 × 1 200 mm
- Iga sahtli sisemõõtmed (L x K x S): 445 × 190 × 1 170 mm
- Iga sahtli väljatõmmatava sahtli pikkus: umbes. 1,110 mm
Põrandaplaadi komplekt
Neli kinnitussilmust
Sisaldab sahtlite libisemisvastaseid matte
Sisaldab kinnituskomplekti ja jaotusplaate
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Toyota |
Sobib sõiduki tüübile | ProAce L1 |
Valmistusaasta | Alates 2016 |
Teljevahe | 3275 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 163,800 kg |
Sahtlite arv | 3 Stck(pcs) |
Värv | Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud |