Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Põrandaalune sahtlisüsteem

Põrandaalune süsteem 3
SAHTLISÜST.TOYOTA-PROACE-CITY-L2-RS2975

Toote nr 096365 401

EAN 4065746703079

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Põrandaalune sahtlisüsteem

Toote nr 096365 401

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Säästke ruumi, paigutades tööriistad ja tarvikud põrandapinna alla

Sahtleid saab välja tõmmata kuni umbes 95%



Lisaseadmete variante saab ehitada peale



Komplekt sisaldab:



Sahtlimoodul kahe sahtliga tagaosas



  • Lühikese teljevahega sõidukite mõõtmed (L x K x S): 1068 × 290 × 820 mm

Iga sahtli sisemõõtmed (L x K x S): 445 × 190 × 778 mm


Iga sahtli väljatõmme: umbes 715 mm



  • Pika teljevahega sõidukite mõõtmed (L x K x S): 1068 × 290 × 1200 mm

Iga sahtli sisemõõtmed (L x K x S): 445 × 190 × 1170 mm


Iga sahtli väljatõmme: umbes 1110 mm



Sahtlimoodul sahtliga liugukse alal


  • Mõõdud (L x K x S): 394 × 290 × 1200 mm

  • Sahtli sisemõõtmed (L x K x S): 305 × 190 × 1170 mm

  • Sahtli väljatõmme: umbes 1110 mm


Põrandaplaadi komplekt



Neli kinnitussilmust



Sisaldab sahtlite libisemisvastaseid matte



Sisaldab kinnituskomplekti ja jaotusplaate

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib sõidukitootjale

Toyota

Sobib sõiduki tüübile

ProAce City L2 (alates 2020)

Valmistusaasta

Alates 2020

Teljevahe

2975 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

156,000 kg

Sahtlite arv

3 Stck(pcs)

Kandevõime

75 kg

Värv

Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave