Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Põrandaalune sahtlisüsteem

Põrandaalune süsteem 5
SAHTLISÜST.PROACE COMPACT 2925

Toote nr 096365 385

EAN 4062856382408

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Põrandaalune sahtlisüsteem

Toote nr 096365 385

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Säästke ruumi, paigutades tööriistad ja tarvikud põrandapinna alla

Sahtleid saab välja tõmmata kuni umbes 95 %



Lisariiulite variante saab ehitada peale



Komplekt sisaldab:



Sahtlimoodul kahe sahtliga tagaosas


  • Mõõdud (L x K x S): 1 068 × 290 × 1 200 mm

  • Iga sahtli sisemõõtmed (L x K x S): 445 × 190 × 1 170 mm

  • Iga sahtli väljatõmmatava sahtli pikkus: umbes. 1,110 mm


Sahtlimoodul ühe sahtliga liugukse alal


  • Mõõdud (L x K x S): 534 × 290 × 1 200 mm

  • Iga sahtli sisemõõtmed (L x K x S): 445 × 190 × 1 170 mm

  • Iga sahtli väljatõmmatava sahtli pikkus: umbes. 1,110 mm


Põrandaplaadi komplekt



Neli kinnitussilmust



Sisaldab sahtlite libisemisvastaseid matte



Sisaldab kinnituskomplekti ja jaotusplaate

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sobib sõidukitootjale

Toyota

Sobib sõiduki tüübile

ProAce Compact

Valmistusaasta

Alates 2016

Teljevahe

2925 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

163,800 kg

Sahtlite arv

3 Stck(pcs)

Värv

Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave