Põrandaalune sahtlisüsteem
Põrandaalune süsteem 5
SAHTLISÜSTEEM VIVARO CARGO L2 3275
Toote nr
096365 395
EAN 4065746498951
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
Säästke ruumi, paigutades tööriistad ja tarvikud põrandapinna alla
Sahtleid saab välja tõmmata kuni umbes 95 %
Lisariiulite variante saab ehitada peale
Komplekt sisaldab:
Sahtlimoodul kahe sahtliga tagaosas
- Mõõdud (L x K x S): 1 068 × 290 × 1 200 mm
- Iga sahtli sisemõõtmed (L x K x S): 445 × 190 × 1 170 mm
- Iga sahtli väljatõmmatava sahtli pikkus: umbes. 1,110 mm
Sahtlimoodul ühe sahtliga liugukse alal
- Mõõdud (L x K x S): 534 × 290 × 1 200 mm
- Iga sahtli sisemõõtmed (L x K x S): 445 × 190 × 1 170 mm
- Iga sahtli väljatõmmatava sahtli pikkus: umbes. 1,110 mm
Põrandaplaadi komplekt
Neli kinnitussilmust
Sisaldab sahtlite libisemisvastaseid matte
Sisaldab kinnituskomplekti ja jaotusplaate
Tooteteave
Andmelehed(X)