Põrandaalune sahtlisüsteem
Põrandaalune süsteem 3
SAHTLISÜSTEEM PARTNER L2 2975
Toote nr 096365 382
EAN 4063274473624
Sahtleid saab välja tõmmata kuni umbes 95%
Lisaseadmete variante saab ehitada peale
Komplekt sisaldab:
Sahtlimoodul kahe sahtliga tagaosas
- Lühikese teljevahega sõidukite mõõtmed (L x K x S): 1068 × 290 × 820 mm
Iga sahtli sisemõõtmed (L x K x S): 445 × 190 × 778 mm
Iga sahtli väljatõmme: umbes 715 mm
- Pika teljevahega sõidukite mõõtmed (L x K x S): 1068 × 290 × 1200 mm
Iga sahtli sisemõõtmed (L x K x S): 445 × 190 × 1170 mm
Iga sahtli väljatõmme: umbes 1110 mm
Sahtlimoodul sahtliga liugukse alal
- Mõõdud (L x K x S): 394 × 290 × 1200 mm
- Sahtli sisemõõtmed (L x K x S): 305 × 190 × 1170 mm
- Sahtli väljatõmme: umbes 1110 mm
Põrandaplaadi komplekt
Neli kinnitussilmust
Sisaldab sahtlite libisemisvastaseid matte
Sisaldab kinnituskomplekti ja jaotusplaate
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Peugeot |
Sobib sõiduki tüübile | Partner L2 |
Valmistusaasta | Alates 2018 |
Teljevahe | 2975 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 126,700 kg |
Sahtlite arv | 3 Stck(pcs) |
Kandevõime | 75 kg |
Värv | Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud |