Poolümarviil DIN 7261, kuju E
Poolümarviil, tüüp E
POOLÜMARVIIL 250MM KESKK. DIN7261
Toote nr
071461 39
EAN 4011231718561
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
Ideaalne viili lõikegeomeetria (ideaalne lõikenurk, ühtlane hammaste kõrgus ja vahe)
- Tagab töödeldava detaili puhta pinna ja välistab vajaduse aeganõudva ümbertegemise järele.
- Hõlbustab laastude eemaldumist ja väldib töödeldava detaili kriimustamist.
- Suurendab lõikejõudlust väiksema jõuga. Kvaliteetne teras ja põhjalik karastus tagavad pika kasutusea.
- Kooniline saba tagab viili kindla püsimise pea küljes.
Märkus
Lõige 1 - kare; lõige 2 - keskmine; lõige 3 - peen
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Viili tera pikkus (L) | 250 mm |
Laius (B) | 25 mm |
Paksus (S) | 8,3 mm |
Viili hammastus | 2 |