Poolpeaga silenael, 34°, Teras, tsingitud kollane (A4C), kroom VI-vaba
Silenael tsingitud 34°
SILENAEL 34 ZN 3.1X90
Toote nr
048243190
EAN 4045989352166
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sobib DSN 5090 34° jaoks, art. nr. 0703 543 0
Naelad kooskõlas standarditega DIN EN 14592 ja A1 (Eurocode 5)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Katusetalad, roovlatid, ehitusnurgad, katusekatted
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3.1 mm |
Pikkus (l1) | 90 mm |
Pea läbimõõt | 7.1 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2C |
Kuju | Sile ja vaiguga kaetud |
Arv kaubaaluse kohta | 201600 Stck(pcs) |