Poolpeaga nael, 34°, kamm-nael Teras, tsingitud kollane (A2C)
Kamm-nael tsingitud 34°
KAMM-NAEL 34 ZN 3.1X90
Toote nr
0482731901
EAN 4053479912615
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
Sobib DSN 5090, 34°, art. nr. 0703 543 0
Naelad kooskõlas standarditega DIN EN 14592 ja A1 (Eurocode 5)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Katusetalad, roovlatid, ehitusnurgad, katusekatted
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3,1 mm |
Pikkus (l1) | 90 mm |
Materjal | ST |
Pind | A2K |
Kuju | Rõngas |
Arv kaubaaluse kohta | 144000 Stck(pcs) |