Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Poolpeaga nael, 34°, kamm-nael Teras, tsingitud kollane (A2C)

Kamm-nael tsingitud 34°
KAMM-NAEL 34 ZN 2.9X63

Toote nr 048272963
EAN 4038898126386

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Poolpeaga nael, 34°, kamm-nael Teras, tsingitud kollane (A2C)

Toote nr 048272963

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 6000 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Register now and access more than 125,000 products

Sobib DSN 5090, 34°, art. nr. 0703 543 0

Naelad kooskõlas standarditega DIN EN 14592 ja A1 (Eurocode 5)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Katusetalad, roovlatid, ehitusnurgad, katusekatted

Nominaalne läbimõõt (d1)

2.9 mm

Pikkus (l1)

63 mm

Pea läbimõõt

7.0 mm

Materjal

ST

Pind

A2C

Kuju

Soonega ja vaiguga kaetud

Arv kaubaaluse kohta

288000 Stck(pcs)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave