Poolpeaga nael, 34°, kamm-nael Tavaline teras
Kamm-nael, 34 kraadi
KAMM-NAEL 34 3,1X90 KIRGAS
Toote nr
048263190
EAN 4062856409211
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sobib DSN 5090, 34°, art. nr. 0703 543 0
Naelad kooskõlas standarditega DIN EN 14592 ja A1 (Eurocode 5)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Katusetalad, roovlatid, ehitusnurgad, katusekatted
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 3.1 mm |
Pikkus (l1) | 90 mm |
Pea läbimõõt | 7.1 mm |
Materjal | ST |
Pind | PL |
Kuju | Soonega ja vaiguga kaetud |
Arv kaubaaluse kohta | 201600 Stck(pcs) |