Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Poolpeaga nael, 34°, kamm-nael Tavaline teras

Kamm-nael, 34 kraadi
KAMM-NAEL 34 2.9X75 KIRGAS

Toote nr 048262975
EAN 4062856409204

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Poolpeaga nael, 34°, kamm-nael Tavaline teras

Toote nr 048262975

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 3000 tk

Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Register now and access more than 125,000 products

Sobib DSN 5090, 34°, art. nr. 0703 543 0

Naelad kooskõlas standarditega DIN EN 14592 ja A1 (Eurocode 5)

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Katusetalad, roovlatid, ehitusnurgad, katusekatted

Nominaalne läbimõõt (d1)

2.9 mm

Pikkus (l1)

75 mm

Pea läbimõõt

7.1 mm

Materjal

ST

Pind

PL

Kuju

Soonega ja vaiguga kaetud

Arv kaubaaluse kohta

194400 Stck(pcs)

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave