Poolpeaga nael, 34°, kamm-nael Tavaline teras
Kamm-nael, 34 kraadi
KAMM-NAEL 34 2.9X65 KIRGAS
Toote nr
048262965
EAN 4099617028053
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
Sobib DSN 5090, 34°, art. nr. 0703 543 0
Naelad kooskõlas standarditega DIN EN 14592 ja A1 (Eurocode 5)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Katusetalad, roovlatid, ehitusnurgad, katusekatted
![]() | |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 2,9 mm |
Pikkus (l1) | 65 mm |
Materjal | ST |
Pind | PL |
Kuju | Rõngas |
Arv kaubaaluse kohta | 288000 Stck(pcs) |