Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Polüestrist kott, suur

Õlarihmaga polüesterkott
SUUR TÖÖRIISTAKOTT WÜRTH

Toote nr 071593 688

EAN 4045989633371

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Polüestrist kott, suur

Toote nr 071593 688

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Funktsionaalne ja vastupidav polüestrist tööriistakott
  • Erinevad taskud tööriistade paigutamiseks

  • Valmistatud rebenemiskindlast kangast, mis on vastupidav kemikaalidele ja madalatele temperatuuridele

  • Tugevad tõmblukud

  • Polsterdatud kandesang

  • Tugev PVC-põhi

  • Eemaldatav õlarihm
Märkus

Kott on tühi.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus x laius x kõrgus

480 x 220 x 240 mm

Materjal

100% polüester

Värv

Hall, Must, Punane

Kandevõime max

8 kg

Toote kaal (ühiku kohta)

500,000 g

Õlarihma min/max pikkus

77-127 mm

Õlarihma min pikkus

77 mm

Õlarihma max pikkus

127 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave