Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Polüesterlindid Spannfix lindisüsteemile

Spannfix lint
SPANNFIX LINT 16MM X 850M

Toote nr 0899713850

EAN 4024835734783

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Polüesterlindid Spannfix lindisüsteemile

Toote nr 0899713850

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Paindlik polüesterlint paljude materjalide kinnitamiseks või sidumiseks

Viis korda kergemad kui teraslindid


Ideaalne ka liikvel olles



Lihtne kinnitada käsitsi või pinguti abil


  • Lindi lõdvenemisel on seda lihtne uuesti pingutada

  • Ei lõdvene isegi pika hoiustamisperioodi jooksul


UV- ja ilmastikukindel



Suures osas vastupidav kemikaalidele



Ei põhjusta kriimustusi või roostelaike


Kinnituslint ei kahjusta toodet



Lint on korduvkasutatav


Suurepärane hinna ja kvaliteedi suhe



Puuduvad teravad servad


  • Minimeeritud vigastusoht

  • Kohandub hästi iga kujuga
Märkus

Löökkoormuse korral kasutada täiendavat linti.



Komplekteeritud kauba laadimispinnale kinnitamisel tuleb koorem korralikult libisemiskindlate mattide ja koormavöödega kinnitada.

Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Spannfix lindi abil saab isegi suured ja rasked tooted (torud, tellingud, puit, looduskivi, kaubaalused jne) kiiresti ja kindlalt kinnitada. Lint sobib ideaalselt ka igasuguste toodete ladustamisplatsil komplekteerimiseks.

Rebimisjõud

500 daN

Lindi laius

16 mm

Materjali paksus

1 mm

Klambririba materjal

Polüester

Rulli pikkus

850 m

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Spannfix rihmasüsteem, 16 mm

SPANNFIX LINDIKOMPLEKT

Rihm talubkuni 500 kg koormusi
x 1 tk
Rihma kinnitusklamber Spannfix rihmasüsteemile

SPANNFIX LINDI KINNITUSKLAMBRID

x 1000 tk
Jaotur Spannfix rihmasüsteemile

SPANNFIX LINDI ALUS

x 1 tk
Pinguti Spannfix rihmasüsteemile

SPANNFIX LINDI PINGUTI

x 1 tk
Nurgakaitse

SPANNFIX LINDI NURGAKAITSMED

Tugev nurgakaitse Spannfix rihmasüsteemile
x 500 tk