Polüesterkott, väike
Polüesterkott
VÄIKE TÖÖRIISTAKOTT WÜRTH
Toote nr
071593 689
EAN 4045989633357
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Funktsionaalne ja vastupidav väike polüester tööriistakott
- Erinevad taskud tööriistade paigutamiseks
- Valmistatud rebenemiskindlast kangast, mis on vastupidav kemikaalidele ja madalatele temperatuuridele
- Tugevad tõmblukud
- Polsterdatud kandesang
- Tugev PVC-põhi
Märkus
Kott on tühi.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Pikkus x laius x kõrgus | 300 x 225 x 220 mm |
Materjal | 100% polüester |
Värv | Hall, Must, Punane |
Kandevõime max | 5 kg |
Toote kaal (ühiku kohta) | 350.000 g |