Polt, läätspea PZ pesa
DIN 966, happekindel teras, A4, pinnakatteta, Z
DIN966 A4 6X50 KRUVIP.POLT LP C4
Toote nr 00036 50
EAN 4066443090059
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
DIN 966, A4 happekindel
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1) | M6 |
Pikkus (l1) | 50 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 11 mm |
Pea kõrgus (k1) | 3,0 mm |
Standardid | DIN 966 |
Materjal | 1.4400999999999999 |
Omadusklass | 50 |
Pind | 0 - ei ole kohaldatav |
RoHS nõuetele vastav | Jah |
Ajami tüüp | Z |
Otsik | Z3 |
Keerme tüüp | M |
Samm | 1 mm |
