Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Polt, läätspea PZ pesa

DIN 966, happekindel teras, A4, pinnakatteta, Z
DIN966 A4 5X35 KRUVIP.POLT LP C4

Toote nr 00035 35
EAN 4053479900827

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Polt, läätspea PZ pesa

Toote nr 00035 35

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

DIN 966, A4 happekindel
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Keerme tüüp x nominaalne läbimõõt (d1)

M5

Pikkus (l1)

35 mm

Pea läbimõõt (dk)

9,2 mm

Pea kõrgus (k1)

1,2 mm

Standardid

DIN 966

Materjal

A4

Omadusklass

50

Pind

PL

RoHS nõuetele vastav

Jah

Ajami tüüp

Ristpea

Sisemine ketas

Z2

Keerme tüüp

M

Samm

0,8 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave